商品レビューを投稿する内容量1個仕様●外寸:32Φ×高10(cm)※およそのサイズになります。外寸は一番大きな外側部分の寸法です。●重さ:約263g●材質:ポリプロピレン●開発・製造:日本●カラー:ブラウン注文コード55286265品番ETNBr
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,055販売価格(税別)
自然な風合いと上品な模様の新エターナルシリーズ。
以前のエターナルと形は一緒ですが、色味と模様の出かたが違います。)
滑らかな、折り返しのないかたちは、汚れがつきにくく、またカビ防止加工が施されていますので、日々のお手入れが簡単です。)
白地をひきたてる上品な大理石調の模様は、メーカーで創ったオリジナルです。)
Made in Japan (企画・開発・製造まで自社(日本)でおこなっています。)
カラーは浴用施設などでもご利用いただきやすい白をベースにグレー、ブラウンの上品な模様にしています。)