エターナルN 風呂椅子角HK30

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●外寸:横37×縦28×高さ32(cm)●座面の高さ30(cm)※およそのサイズになります。外寸は一番大きな外側部分の寸法です。●材質:本体/ポリプロピレン、脚/EVA樹脂●開発・製造:日本●カラー:ブラウン 注文コード55286326 品番ETNBr
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

自然な風合いと上品な模様の新エターナルシリーズ。
以前のエターナルと形は一緒ですが、色味と模様の出かたが違います。)
滑らかな、折り返しのないかたちは、汚れがつきにくく、またカビ防止加工が施されていますので、日々のお手入れが簡単です。)
白地をひきたてる上品な大理石調の模様は、メーカーで創ったオリジナルです。)
Made in Japan (企画・開発・製造まで自社(日本)でおこなっています。)
カラーは浴用施設などでもご利用いただきやすい白をベースにグレー、ブラウンの上品な模様にしています。)
脚の部分に4箇所のすべり止めのゴムが付いていますので、すべりにくく安心です。)
座面の高さは約30cm。
身長の高い方でも、無理なく座れるように一般の風呂イスより高めにつくりました。

仕様●外寸:横37×縦28×高さ32(cm)●座面の高さ30(cm)※およそのサイズになります。外寸は一番大きな外側部分の寸法です。●材質:本体/ポリプロピレン、脚/EVA樹脂●開発・製造:日本●カラー:ブラウン アズワン品番65-5723-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする