RB-610T-B2C/1440A 鉄筋結束機 RB-610T MAX(マックス)[事務用品・工具] 55286368

鉄筋結束機 RB-610T

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55286368 品番RB-610T-B2C/1440A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥240,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。
残量表示機能付リチウムイオン電池搭載

付属品リチウムイオン電池パック(JP-L91440A×2個)、充電器(JC-925A)、六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース 適合(鉄筋)D16×D16〜D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16 寸法(mm)300×120×352(JP-L91440A装着時) 質量(kg)2.5(JP-L91440A装着時) 安全装置トリガロック 結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時) バッテリー電圧(V)14.4 適合バッテリーJP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可) 使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP) 結束本数4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55286368 RB-610T-B2C/1440A 73464869 RB-610T-B2C/1450A 鉄筋結束機 RB-610T MAX(マックス)[事務用品・工具] 鉄筋結束機 RB-610T MAX(マックス)[事務用品・工具] 1台 229,800 税込252,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする