メディテックジャパン
メディテックジャパンの 手袋・マスク・感染予防
メディテックジャパンの 検診衣・患者衣
注腸用パンツ 50枚×4箱入 SBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(4箱×50枚)
アズワン品番
65-5724-54
注文コード
55286387
品番
SB-G
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
注腸・内視鏡検査用ディスポパンツです。
仕様
●材質:PP(ポリプロピレン)●ウエストサイズ:最大130cm●股下:30cm●全長:62cm●カラー:濃紺
アズワン品番
65-5724-54