仕様●霧化ユニット数:1●振動子仕様:Φ20●駆動周波数:1.6〜1.7MHz●振動子表面処理:Glass Glaze(ガラス素材上塗り)●霧化量:約300mL/h(水温・周囲温度25℃時)●中心粒子径:約4〜5μm(マイクロメートル)※ 霧粒の大きさにはバラつきがあり、最多の割合で発生している粒子径●適正水位:振動子面から20〜35mm(水位センサーアーチ上部から約5mm)●振動子寿命:約3,000時間(水の場合)●照明用LED:赤・青・橙 各4個●使用液体:水道水●給水水温:5〜50℃●許容周囲温度:5〜40℃●許容周囲湿度:80%RH以下(ただし結露なきこと)●定額電流:900mA±50mA●重量:約175g●外形寸法:Φ48×25mm(H)●接続コード:本体からアダプタ接続ジャックまで1,830mm●その他機能:水位センサー(空焚き防止機能)●アダプタ定格電圧:AC100V(50Hz/60Hz)●アダプタコード長:約1,500mm●アダプタ重量:約530g
アズワン品番65-5724-62