画像準備中

トルネード スワード CNC 1箱(5本入) BXCN4460シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 注文コード55287349 品番BXCN44603-4H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥83,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

CNC機に対応 金型鋼など難削材に適用。
切れ味のよいシャープな刃形状で高速切断が可能。

仕様●幅(mm):34●厚さ(mm):1.07●全長(mm):4460●刃数:3/4H アズワン品番65-5726-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする