山田実業
山田実業の 漁網/漁具
山田実業の 漁業用ロープ/撚糸
ブルーフィンフロロ (スプール巻フロロライン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
55288014
品番
S1A2BA305300A
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルフロロカーボンラインです。
オリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途
釣糸 漁業
色
クリアー
伸度(%)
0.55
強度(kg)
直線強度:42.0
標準内径(Φmm)
0.91
結節強力(kg)
29.4
号数
30
ひも・糸種類
糸