山田実業
山田実業の 漁網/漁具
山田実業の 漁業用ロープ/撚糸
ブルーフィンフロロ (スプール巻フロロライン)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
55288023
品番
S1A2BA305400A
参考基準価格(税別)
¥7,340
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルフロロカーボンラインです。
オリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途
釣糸 漁業
色
クリアー
伸度(%)
0.55
強度(kg)
直線強度:56.0
標準内径(Φmm)
1.05
結節強力(kg)
39.2
号数
40
ひも・糸種類
糸