クリスタルプロセス
クリスタルプロセスの ボディー用
クリスタルプロセスの カークリーナー
クリスタルプロセスの エンジン/ピット洗浄
エンジンルームコーティング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(18L)
注文コード
55288398
品番
J04718
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
エンジンルーム内の樹脂、ゴム、ホース類の保護・変色予防に最適!塗り込み不要、拭き取り不要でベタツキもなく作業性抜群!
成分
変性シリコーンオイル・界面活性剤・防腐剤
pH値
7.0±0.5
液性
中性
使用方法
【1】エンジンが冷めた状態でクロス等で汚れ、ホコリを拭き取って下さい。【2】本品を15〜20cm離してエンジンルーム全体に吹き付けて下さい。【3】施工完了。拭き取り不要ですのでそのまま自然乾燥させて下さい。ツヤも出てまるで新車のように仕上がります。
用途
自動車エンジンルーム用
仕様
水性
危険物の類別
非危険物
注意
※塗装面やガラス面に付着した場合はきれいなクロスで拭き取ってください。