ガラス系コーティング剤 Water Barrier

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 55288495 品番 B03400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

なんと!時速50km走行でボディについた水玉が飛んでいくほどの超超強力撥水。ぜひ体験してみてください。

用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 有効成分7% 危険物の類別非危険物 保持期間(日)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17797657
2018-11-27
用途:
車のコーティング
その他業種

水が転がる?弾け飛ぶ?
全くありませんね。。。期待しただけにガッカリ度もかなり来てます
試験してから販売してるんですよね?そう思える商品ではありませんでした

対象商品:
17797657
2016-03-08
用途:
自動車コーティング

si-700よりハジキ具合と艶がすばらしく、しっかりと下地処理してから施工したら雨の日50〜60kmでボンネットなどの水滴が飛んで行ってしまい驚いた。
斑が出やすいので固く絞ったクロスで塗りこんだ後乾いたクロスで拭き上げるといい感じで仕上がる。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする