HIGHT SPEED COAT SR-1000

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 55288529 品番 C15400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

濡れたままのボディに使用可能!夏季使用時でもサクサク拭き取れる作業性!
すばやく施工可能なハイスピードコーティング剤です。さらに、水玉が飛んでいく超撥水。

用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤 危険物の類別非危険物 保持期間(日)約90 特性キズ埋め・キズ消し
注意
※機会がけの場合は、本品が飛び散りやすいので洗車後水分を拭き取って施工してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55288513
2023-01-24
用途:
車の塗装のメンテナンス
金融・保険業

びっくりするほど、なんの効果もなくキズはそのままで
途方にくれました。
はっきり言って詐欺商品! 買わないで!

2人が参考にしています
対象商品:
55288513
2022-06-05
用途:
自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

同社のSi-700施工前の下地処理として使用しております。
キズ、水垢を取りながらコーティングが出来る上に、艶や撥水も上々でポリッシャー使用の場合は使用量が少なくて済み、作業性も良好です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする