ケイ素被膜ウィンドコート

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2L) 注文コード 55288617 品番 H05200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ガラス成分配合により大幅な持続力と超撥水を実現!
塗布し拭き取るだけの簡単施工で長期持続の超撥水被膜を形成します。
耐候性のある被膜形成型のシロキサンを配合し撥水力と持続性を追求したプロ御用達の撥水剤

用途自動車ガラス用 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2L 危険物の性状非水溶性 保持期間約1年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
自家用車のガラス面に使用している
電気・ガス・熱供給・水道業

高速道路を良く利用しているので、雨の時等は雨をはじいてくれるので凄く助かってます

対象商品:
17798025
2023-08-17
用途:
ガ〇コよりもいいかも
製造業

初めて使いましたが、簡単施工で大容量!私はティッシュに染込ませて施工しています、使い方は至って簡単で同タイプと同じ要領で使用しています。

2023-01-28
用途:
ガラス撥水コーテイング作業
自動車・二輪車・自転車関連業

殆どの商品はスポンジ塗布、濡れたウェス、乾いたウェスで仕上げ。の工程を踏みますが、本品は塗布後、速やかに乾いたウェスで仕上がります。 但し、拭き残しがあると摺りガラスのように固まって大変なことになりますので慎重に。。。 効果は? 他の商品との大きな違いは、わざと表面張力度数?を落としてあるのか、滝のように流れて行きます。 好き嫌いが分かれるところなので一度試してもらえれば良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
17798025
2022-10-31
用途:
自動車の洗車
タケイ エンジンサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

油膜取りをしてから使うととても弾きます。量もあるので何台も可能です。

対象商品:
17798025
2022-04-20
用途:
油膜取り後の撥水コートとして
製造業

今までは市販のスプレータイプや塗り込みタイプを使用していたが、シンプルに液体のみのこちらを購入。
ティッシュに適量を出しガラスに塗り込み。
よくあるフェルトが付いたタイプを使用していた時は狭い部分が塗れず、ティッシュで塗っていたので要領は同じだなと思いました。
市販のものと香りが同じなので、そんなに成分は変わらないかと思います。
ぜひしっかりと油膜取り(撥水しなくなるまで)をしてから塗ってください。

1人が参考にしています
2022-06-21
用途:
拭き取りが大変かも
製造業

レクサスRXのガラスに塗ったら拭き取れないレベルで油が付いたみたいになりました。
モノタロウの油膜取りで下地はしっかりと整えました。
屋根なしの駐車場でやったのが悪かったのか、フロントガラス全面に塗ってから拭き取ったのがマズかったのか不明。
塗って拭き取ってを繰り返したら良かったのかな?
各種メーカから出ているスプレーして拭き取るタイプのが楽でいいかもです。

1人が参考にしています
対象商品:
17798025
2021-09-18
用途:
通常メンテナンス
End0 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

他社製品施工状態から上塗り。
小雨では水滴が落ちる程の撥水性はありませんが、許容範囲かと思います。
水滴が集合すれば40キロ程度でも流れます。
コーティング無しのワイパーゴムとの相性も今のところ問題無し。
下地処理をしっかりとすれば、更に効果が期待できますね。
簡単施工の類ではかなり良いと思います。

対象商品:
17798025
2021-08-20
用途:
ガラス撥水
製造業

当方はガラコの空き容器に詰め替えて使用しています、使い方は一緒です・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする