一撃 ICHIGEKI 洗車タオル 超大判 2.8m 大型車・ミニバン対応 60×280cm 超吸水 超時短 業務用 拭き取りクロス ハイエース キャラバン SUV対応
NANAHAN
税込¥4,838
¥4,398
高速道路を良く利用しているので、雨の時等は雨をはじいてくれるので凄く助かってます
初めて使いましたが、簡単施工で大容量!私はティッシュに染込ませて施工しています、使い方は至って簡単で同タイプと同じ要領で使用しています。
殆どの商品はスポンジ塗布、濡れたウェス、乾いたウェスで仕上げ。の工程を踏みますが、本品は塗布後、速やかに乾いたウェスで仕上がります。 但し、拭き残しがあると摺りガラスのように固まって大変なことになりますので慎重に。。。 効果は? 他の商品との大きな違いは、わざと表面張力度数?を落としてあるのか、滝のように流れて行きます。 好き嫌いが分かれるところなので一度試してもらえれば良いと思います。
油膜取りをしてから使うととても弾きます。量もあるので何台も可能です。
今までは市販のスプレータイプや塗り込みタイプを使用していたが、シンプルに液体のみのこちらを購入。
ティッシュに適量を出しガラスに塗り込み。
よくあるフェルトが付いたタイプを使用していた時は狭い部分が塗れず、ティッシュで塗っていたので要領は同じだなと思いました。
市販のものと香りが同じなので、そんなに成分は変わらないかと思います。
ぜひしっかりと油膜取り(撥水しなくなるまで)をしてから塗ってください。
レクサスRXのガラスに塗ったら拭き取れないレベルで油が付いたみたいになりました。
モノタロウの油膜取りで下地はしっかりと整えました。
屋根なしの駐車場でやったのが悪かったのか、フロントガラス全面に塗ってから拭き取ったのがマズかったのか不明。
塗って拭き取ってを繰り返したら良かったのかな?
各種メーカから出ているスプレーして拭き取るタイプのが楽でいいかもです。
他社製品施工状態から上塗り。
小雨では水滴が落ちる程の撥水性はありませんが、許容範囲かと思います。
水滴が集合すれば40キロ程度でも流れます。
コーティング無しのワイパーゴムとの相性も今のところ問題無し。
下地処理をしっかりとすれば、更に効果が期待できますね。
簡単施工の類ではかなり良いと思います。