クリスタルプロセス
高級タイヤワックス-TW500
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本(18L)
1本(1L)
1本(4L)
1本(18L)
全3種類を一覧で見る
内容量
1本(18L)
注文コード
55288644
品番
K02718
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
高級シリコーンが原料のタイヤワックス。水性タイプではケタ外れの持続性と最高の光沢が出ます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイヤワックス タイヤツヤ出し専用
モノタロウ
¥
7,398
¥
8,138
税込
用途
タイヤ・ホイール・モール用
成分
変性シリコーンオイル・界面活性剤・防腐剤
タイプ
液体
液性
中性
pH値
7.0±0.5
仕様
水性
危険物の類別
非危険物