曜日別特売
F05050 高速分解液 クリスタルプロセス 55288678

高速分解液

(19件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本(500mL)
内容量1本(500mL)注文コード55288678品番F05050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

洗車では落ちにくいボディに付着した頑固な雨ジミ(輪状痕)を約20秒で速攻分解し、簡単に除去することができます。

用途
自動車ボディ用洗車・下処理
液性酸性性質水アカ落とし危険物の類別非危険物
注意
※ガラス面やメッキ部分には使用しないでください。※必ず保護手袋を着用して作業を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17797763
2023-11-24
用途: 水染み、フン害のシミに効果アリ

鳥のフンによって変色してしまったボンネットの塗装に、小さく切った不織布にこの液を染みさせて30分くらい放置したところ、白くなった染みが薄くなり、元のシルバーの色に戻ってきました。少し時間はかかりますが、ゆっくり対応すればかなり塗装は復活するように思います。何度かやることがポイントのようです。

対象商品 : 17797763
2023-07-01
用途: 車施工時
運輸・通信業

ウォータースポットが簡単に取れて
とてもいい商品でした。
もう少し量が多ければと思いました。

2023-07-24
用途: 車のスケール汚れの除去に
製造業

ボディのスケール汚れを除去するために使用しました。他の酸性溶剤と同じで、きれいにスケールを落とすことが出来ました。よく効くのか、使用量は少なめで済みました。

対象商品 : 17797763
2023-08-01
用途: 洗車時 水垢とりに
ツルタ電機株式会社卸売・小売業

ほとんど取れず後悔してます。高い買い物でした。あ...

対象商品 : 17797763
2022-09-20
用途: 車のメンテ

BMW M4の未塗装樹脂のバンパーグリルに付着した水垢を取るために使用。
乾いた状態の対象物に筆で本薬剤を塗布。
しばらく反応させて、ナイロンねじりブラシでブラッシング。
その後、水ですすぐとめちゃくちゃ綺麗になりました。
メッキ部には使用不可とあるが、試しにキドニーグリルのメッキ部に使用したら、いとも簡単に水垢が除去でき、メッキ部も大丈夫でした。
塗装部に付着した水垢も小さなスポンジで塗布ししばらくしてスポンジで軽くこすると簡単に除去出来ました。
コツは乾いた対象物に塗布してからしばらく反応させ軽く擦ってやることかと思います。
もう少し量があるともっと嬉しいのだが。

3が参考にしています
対象商品 : 17797772
2022-02-05
用途: 車の水垢デポジットや消毒液痕の除去
農・林・水産業

洗車後のボディーに、固く絞ったマイクロファイバータオルに筋状に本剤をなじませ撫でる。乾きかけたらまた撫でる。数回繰り返すと表面の水はじきが変わってきます。最後に洗車または水洗いして除去完了です。水垢を液剤の反応で削っていくようなイメージです。ゴム手袋での作業推奨です。窓ガラス、ミラーへの施工は変色するので自己責任で。これで除去できないものはポリッシュしなければいけないかと思います。
☆4としたのは他メーカー(モノタロウでは未扱い)にすごいのがあるため。ただコスパではこちらか。

1が参考にしています
対象商品 : 17797763
2021-07-17
用途: 車のメンテナンス時
製造業

神!!!
まじですごいよ!!!
他の使えんくなるよ!!!

2が参考にしています
対象商品 : 17797763
2022-04-14
用途: 車のスポット除去に
ツルタ電機株式会社卸売・小売業

評判が良かったので購入したが。まったく除去できない、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする