F01100 高速水垢取りスプレー クリスタルプロセス 55288705

高速水垢取りスプレー

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード55288705 品番F01100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

隙間まで入り込んで水垢汚れを瞬時に分解!
吹き付けて洗車スポンジで洗うだけで頑固な水垢をあっという間に落とし、新車時の色合いがよみがえる。

用途自動車ボディ用洗車・下処理 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55288705 F01100 17797727 F01100 高速水垢取りスプレー クリスタルプロセス 高速水垢取りスプレー クリスタルプロセス 1本(1L) 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17797727
2024-05-09
用途:
トラックの洗車
サービス業

通常の洗車後の水垢に使用してみましたが、驚くほど取れませんでした。うちのトラックが汚過ぎたのでしょうか…。

1人が参考にしています
対象商品:
55288714
2024-01-26
用途:
酷い水垢に
Auto Cam 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

外に1年以上放置された車両に使いました。青かびもありましたがスプレーして軽く擦るだけで綺麗になりました。

対象商品:
17797727
2023-05-16
用途:
車の洗車
教育・研究機関

私の車の塗装が黒なので、特に水垢取りスプレーを使用した所綺麗になくなって、とっても助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
17797727
2023-04-24
用途:
洗車

毎回の洗車で気になっていたしつこい水あかが見事に取れて驚きと喜びでいっぱいです

対象商品:
17797727
2022-11-13
用途:
ワックスかけ前の水垢落とし
建設業・工事業

今までの水垢落とし剤より体力は使わずに、楽に作業出来ました。
拭き取りの出来ないの隙間にも液剤が入り込み、綺麗になりました。
満足しています。

対象商品:
17797727
2018-07-01
用途:
浴室 混合栓のウロコとり
サービス業

車に使う前に浴室のウロコ状の汚れに実験しましたが、ビックリしました。感動です!
こんなに簡単に汚れが取れるなら車のウォータースポットも高速で取れると思います。

4人が参考にしています
対象商品:
17797727
2019-04-16
用途:
車の洗車時
サービス業

確かに吹きかけてだけでは落ちませんが擦ると水垢が落ちました、これがあればいつでもピカピカになりますね。

2人が参考にしています
対象商品:
17797727
2018-04-27
用途:
車の洗車にて
walea 様

これは優れものだ!!無くなったらまた購入します!!

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする