スーパークリアコート B液

(21件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200mL) 注文コード 55288933 品番 I03020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ヘッドライトの黄ばみや曇りを落とした後、本品を塗り込めば新車時の輝きとクリヤー感・ライトの明るさがよみがえる。

用途自動車ヘッドライト用 有効成分60% 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性 保持期間約3年 塗回数1回塗り 施工可能台数(ヘッドライト)約60台分/200ml
注意
※塗布後、2時間は水分がかからないようにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58116861
2023-02-11
用途:
ヘッドライト磨き
AUTO BOX24 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ヘッドライト磨き後、スーパークリアコートを施工しました新車時の輝きになりました。

対象商品:
58116861
2022-10-05
用途:
ヘッドライトの曇り取り

Å液B液とも、施工説明書が添付されていない為、ボトルの使用欄に書かれた小さな字しか無く、後でネットで確認したら施工が間違っていた事に気づいた、説明書の添付が欲しい。

対象商品:
58116861
2020-10-03
用途:
車のヘッドライトの手入れ
建設業・工事業

A液で磨いた後、このB液を塗りました。
ボトルのラベルにあるような、使用前後の写真のとおりクリアになりました。
持続性がどの程度長く続くか期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
58116861
2020-02-23
用途:
ヘッドライトの黄ばみ、曇り除去後のコーティング
トータルリペア ヒートアップ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

黄ばみ、曇りを落した後の透明感がすごい!作業が簡単で満足度100%
です。

1人が参考にしています
対象商品:
58116861
2020-04-06
用途:
車ヘッドライト
コトブキ電機 様 (建設業・工事業)

使用しましたが、耐久性は3〜4ヵ月です、ぱりぱり剥がれてきます、
どうすれば2年持つのでしょうかね

4人が参考にしています
対象商品:
58116861
2018-07-06
用途:
車検入庫時にヘッドライトレンズの曇り等を除去する

購入後数台作業をしました、塗布後の最終仕上げを工夫すれば綺麗に仕上がると思います。現在試行錯誤中です!

2人が参考にしています
対象商品:
58116861
2017-10-19
用途:
ヘッドライト仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

どのクリアコートより使いやすいです。展示車用に使ってます。

対象商品:
58116861
2017-10-04
用途:
ヘットランプクリアー時
株式会社アップモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

再三使用していますがちょつと高いですが仕上がり状態が良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする