スーパー研磨 粗目

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード55288949 品番G17200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

1500#〜2000#のペーパー目も簡単に消すことができる超ハイスピード研磨!
しかも、バフ目を最小限に抑えた特殊研磨剤。

用途キズ取り 仕様水性・ノンシリコン サイズ10μm タイプ液状 目の粗さ粗目 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2017-02-07
用途:
塗装後磨き
株式会社NIKI 様

殆ど研磨磨きには適してないプロなら直ぐ分かる。アマチュア向き

2人が参考にしています
対象商品:
17797928
2017-02-07
用途:
塗装後磨き
株式会社NIKI 様

磨き研磨不向きと言うか研磨出来ない値段高め期待したがハズレ他商品に比べ後処理大変アマチュア向き。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする