G16400 スーパー研磨 粗目 クリスタルプロセス 55288976

スーパー研磨 粗目

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本(4L)注文コード55288976品番G16400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

1500#~2000#のペーパー目も簡単に消すことができる超ハイスピード研磨!
しかも、バフ目を最小限に抑えた特殊研磨剤。

用途
キズ取り
仕様水性・ノンシリコンサイズ15μmタイプ液状目の粗さ粗目危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-02-07
用途: 塗装後磨き
株式会社NIKI

殆ど研磨磨きには適してないプロなら直ぐ分かる。アマチュア向き

2が参考にしています
対象商品 : 17797928
2017-02-07
用途: 塗装後磨き
株式会社NIKI

磨き研磨不向きと言うか研磨出来ない値段高め期待したがハズレ他商品に比べ後処理大変アマチュア向き。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする