クリスタルプロセス
クリスタルプロセスの ボディー用
クリスタルプロセスの カーコンパウンド
スーパー研磨 細目
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(2L)
注文コード
55289003
品番
G09200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
202塗装(濃色車)の研磨にも白ボケや、ギラつきを出すことなくバフ目を消し、最高の鏡面仕上げが出来ます
用途
最終仕上げ
仕様
水性・ノンシリコン
サイズ
0.8μm
タイプ
液状
目の粗さ
細目
危険物の類別
非危険物