クリスタルプロセス
クリスタルプロセスの ボディー用
クリスタルプロセスの カーコンパウンド
スーパー研磨 中目
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(2L)
注文コード
55289046
品番
G07200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
15μm又は10μmで研磨した塗装面を瞬時に整えることができ、ホワイト・シルバー色では仕上げまでこなすことができる優れもの。
用途
キズ取り〜仕上げ
仕様
水性・ノンシリコン
サイズ
4.0μm
タイプ
液状
目の粗さ
中目
危険物の類別
非危険物