スーパーボディーガード

(14件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(18L) 注文コード 55289089 品番 C01718
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

超簡単!本品をクロスに吹き付けて、洗車後の水分を拭き取ると同時に素晴らしい光沢と超撥水被膜を形成。
20分〜30分で水分拭き取りとワックス掛けができます。

用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 有効成分レジン 危険物の類別非危険物 保持期間(日)約90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58116913
2022-06-20
用途:
洗車後の仕上げ
株式会社リーベンサポート 様 (サービス業)

口コミにあったように、作業性は楽でした。
施工翌日に、夜間駐車中にかなりの雨に降られましたが、雨だれ等も残っておらず
綺麗でした。
お値段は、高めですが使用感は満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
58116913
2021-05-06
用途:
車両美化コーティング剤
有限会社届晋運輸 様 (運輸・通信業)

洗車後にスプレーして吹き上げるだけの簡単コーティング剤、水は弾きがとても良いので気に入り追加購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
58116913
2020-09-16
用途:
洗車後に使用しています。
株式会社ジップ 様 (その他業種)

今までいろいろ試しましたが、雨の弾きがどれよりも非常に良かったです。無くなったらまた買います。

1人が参考にしています
2021-07-08
用途:
ダンプトラック
関和建設工業株式会社 様

色々、使ってますが、この商品はツルツル、ピカピカ間違い無しです。良い商品だと思います。使い方も簡単

2人が参考にしています
対象商品:
58116913
2020-05-19
用途:
車のコーティング
その他業種

施工も簡単で洗車後軽く拭き取ってから使用。少しムラができるので乾拭きも必要だけど、施工後12時間もしたら艶が増してピカピカになる。
あとは耐久性に期待。

1人が参考にしています
2020-05-19
用途:
洗車後のコーティング
その他業種

洗車した後軽く拭き取ってから使用しました。多少ムラができるので乾拭きし完了。1日置いてから見るとピカピカです!耐久性はまだわかりませんが多分リピートします。

対象商品:
58116913
2019-10-11
用途:
洗車後の拭き上げ
製造業

洗車後に水が残った状態でスプレーして拭き上げています。作業が簡単で撥水性、光沢、持続性が良いです。価格も手ごろなのでまた使いたいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
58116913
2019-05-02
用途:
車のワックス

洗車後、拭き取ってから乾いた布にスプレーして使っています。その方が無駄なく使えて、ワックス効果も高い気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする