超飛ぶ

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 55289168 品番 H04400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

下処理をしなくても手軽に使える。ガラスクリーナーと同じ使い方で、古い油膜や古いガラスコート剤を分解しながら新しい撥水被膜を形成し瞬時に超撥水ガラスになります。(作業時間わずか2〜3分で完了)
塗り込みと油膜除去が同時に行え、下処理の工程が不要。作業性に優れた撥水剤。

用途自動車ガラス用 性質撥水 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 保持期間(日)約90 危険物の性状非水溶性
注意
※ガラス面に水分がある場合ドライヤーで完全に乾燥した状態で塗り込んでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17798016
2022-09-07
用途:
中身が漏れてた
自動車・二輪車・自転車関連業

開梱したところビニール袋に入っていましたが中身が若干漏れていました。スプレーボトルの為でしょうか。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。その他の商品に汚損などございませんでしたでしょうか
関連部署に、ご指摘の内容は申し伝えさせていただきます。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品:
17798016
2020-12-13
用途:
フロントウィンドウの撥水施工
自動車・二輪車・自転車関連業

スポンジでガラスに塗って、直ぐに拭くだけの簡単施工。ワイパーゴムは撥水施工用のグラファイト製に交換がお勧め。

2016-12-28
用途:
車清掃
サービス業

車清掃時使用し、雨の日も大変水も良く飛ぶし、前も見やすい。

対象商品:
17798016
2016-08-30
用途:
フロントガラスのコーティング
有限会社菅原産業 様 (建設業・工事業)

軽い油膜ならこの商品できれいになりました。
超飛ぶというほどでわありませんが、撥水効果は有る方だと思います。

対象商品:
17798016
2016-07-28
用途:
フロントガラスの撥水

『超飛ぶ』ではなく、『飛ぶ』程度ですね。洗浄効果もあるようですが、綺麗なガラスへの塗布でしたので、こちらについてはわかりません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする