曜日別特売
H04720 超飛ぶ クリスタルプロセス 55289177

超飛ぶ

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本(20L)
内容量1本(20L)注文コード55289177品番H04720
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

下処理をしなくても手軽に使える。ガラスクリーナーと同じ使い方で、古い油膜や古いガラスコート剤を分解しながら新しい撥水被膜を形成し瞬時に超撥水ガラスになります。(作業時間わずか2~3分で完了)
塗り込みと油膜除去が同時に行え、下処理の工程が不要。作業性に優れた撥水剤。

用途
自動車ガラス用
性質撥水危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20L保持期間(日)約90危険物の性状非水溶性
注意
※ガラス面に水分がある場合ドライヤーで完全に乾燥した状態で塗り込んでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17798016
2022-09-07
用途: 中身が漏れてた
自動車・二輪車・自転車関連業

開梱したところビニール袋に入っていましたが中身が若干漏れていました。スプレーボトルの為でしょうか。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。その他の商品に汚損などございませんでしたでしょうか
関連部署に、ご指摘の内容は申し伝えさせていただきます。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品 : 17798016
2020-12-13
用途: フロントウィンドウの撥水施工
自動車・二輪車・自転車関連業

スポンジでガラスに塗って、直ぐに拭くだけの簡単施工。ワイパーゴムは撥水施工用のグラファイト製に交換がお勧め。

2016-12-28
用途: 車清掃
サービス業

車清掃時使用し、雨の日も大変水も良く飛ぶし、前も見やすい。

対象商品 : 17798016
2016-08-30
用途: フロントガラスのコーティング
有限会社菅原産業建設業・工事業

軽い油膜ならこの商品できれいになりました。
超飛ぶというほどでわありませんが、撥水効果は有る方だと思います。

対象商品 : 17798016
2016-07-28
用途: フロントガラスの撥水

『超飛ぶ』ではなく、『飛ぶ』程度ですね。洗浄効果もあるようですが、綺麗なガラスへの塗布でしたので、こちらについてはわかりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする