手直し剤

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 55289204 品番 M90303
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ハイテクX1ボディーコート剤施工後、やり直す際の必需品。施工後24時間以内だったら手直し剤、それ以上経過した場合はハクリ剤で。

用途ガラスコーティング関連 液性中性 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量300mL 危険物の性状水溶性
注意
※手直ししない箇所には養生を行い、付着しないように注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17798278
2016-02-11
用途:
社用車のコーティング

ハイテクX1の塗り斑を除去するために購入しました。少量でもきれいに落ち使いやすいです。1日以内となってましたが1日以上経過していても軽い斑ならきれいに落ちました。もう少し少量の製品があればと思います。業者ではないのでこんなに使いきれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする