飛跳ねコート剤

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 55289247 品番 H06400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

ガラス面に塗布することにより、50km走行前後で水玉が飛ぶ超撥水性被膜ができます。
作業性・撥水力・持続性全てにおいて優れ、バランスのとれたタイプの撥水剤

用途自動車ガラス用 性質撥水 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 保持期間(日)約180 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17798034
2017-09-22
用途:
車のメンテ

飛び跳ねコートと言うぐらいよく飛び跳ねます とても良いです。

2016-09-29
用途:
お客様の車への作業

窓のウロコ除去を完璧にした場合の撥水はいいです。持続性も2、3ヶ月は大丈夫ですが毎月施工すれば完璧だと思います。オススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする