クリスタルプロセス
クリスタルプロセスの ウインドウ用・ウォッシャー液
クリスタルプロセスの ガラスコーティング
ハイテクX1 SILICA COAT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(50mL)
注文コード
55289308
品番
A09005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
3種類のナノ粒子のシリカを分散させ、キズ埋め効果の高い画期的なガラスコーティング剤です。
研磨作業によるバフ目を目立ちにくくします。
用途
自動車ボディ用ガラスコーティング剤
有効成分
90%
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
保持期間
約5年
塗回数
1回塗り
施工可能台数
1台/50ml