クリスタルプロセス
クリスタルプロセスの ウインドウ用・ウォッシャー液
クリスタルプロセスの ガラスコーティング
ハイテクX1 HIGH SPEED COAT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(200mL)
注文コード
55289317
品番
A08020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
作業時間は今までの1/2(半分)。
優れた光沢や撥水力はそのままに、作業性を追求した安価なガラスコーティング。
塗り込みも拭き取りもスイスイ。クロスの使用枚数も減らすことができます。
持続期間約2年。
用途
自動車ボディ用ガラスコーティング剤
有効成分
25%
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
保持期間
約2年
塗回数
1回塗り
施工可能台数
約4台/200ml