クリスタルプロセス
クリスタルプロセスの ウインドウ用・ウォッシャー液
クリスタルプロセスの ガラスコーティング
ハイテクX1 エココート-4500
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(200mL)
注文コード
55289344
品番
A04020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
塗り込み、拭き取り作業が簡単。
低臭・低溶剤タイプのガラスコーティング。
持続期間約2年
用途
自動車ボディ用ガラスコーティング剤
有効成分
45%
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
保持期間
約2年
塗回数
1回塗り
施工可能台数
約4台/200ml