クリスタルプロセス
クリスタルプロセスの ウインドウ用・ウォッシャー液
クリスタルプロセスの ガラスコーティング
ハイテクX1エココート-7000 お試しセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
55289353
品番
N10122
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
しっとりとした光沢と撥水性が特徴の「ハイテクX1エココート・7000」をお試しいただけるセットです。施工するために必要な液剤・資材・施工証明書が全て入っております。
セット内容
ハイテクX1エココート-7000 100ml×1本・ハイテクX1シリーズ専用メンテナンス剤(超撥水TYPE) 100ml×1本・手直し剤 200ml×1本・塗り込み専用クロス 1枚・塗り込み専用スポンジ 1個・マイクロファイバークロス 3枚・施工証明書 1枚・シール 1枚
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
非水溶性