クリスタルプロセス
クリスタルプロセスの ウインドウ用・ウォッシャー液
クリスタルプロセスの ガラスコーティング
ハイテクX1 高速硬化コート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(200mL)
注文コード
55289369
品番
A07020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
塗布して2時間後には溶剤に強い低撥水ガラス被膜を形成。
硬化が早いため施工から納車の時間が短縮できます。
用途
自動車ボディ用ガラスコーティング剤
有効成分
70%
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
保持期間
約3年
塗回数
1回塗り
施工可能台数
約4台/200ml