ハイテクX1高速硬化コート お試しセット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード55289378 品番N10190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

硬化が早く低撥水タイプの「ハイテクX1高速硬化コート」をお試しいただけるセットです。施工するために必要な液剤・資材・施工証明書が全て入っております。

セット内容ハイテクX1高速硬化コート 100ml×1本ハイテクX1シリーズ専用メンテナンス剤(光沢・滑りTYPE) 100ml×1本・手直し剤 200ml×1本・塗り込み専用クロス 1枚・塗り込み専用スポンジ 1個・マイクロファイバークロス 3枚・施工証明書 1枚・シール 1枚 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55289378
2021-01-31
用途:
納車時のボディコーティング
トータルリペアエテル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

高速硬化がいいですね。
納車までの時間が短縮出来て、お客様の愛車を預かる時間が短くなるので、次のコーティングオーダーも早く請ける事が出来て売り上げ拡大にも繋がっていくと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする