クリスタルプロセス
クリスタルプロセスの ウインドウ用・ウォッシャー液
クリスタルプロセスの ガラスコーティング
ハイテクX1樹脂用 GLASS COAT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(200mL)
注文コード
55289387
品番
A10020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
SUV車の未塗装樹脂フェンダーや、ABS樹脂・カーボン・FRP部分に使用すると本来のツヤがよみがえります。
変色やクラックが発生しにくい持続性に優れた新素材を使用。
用途
自動車ボディ用ガラスコーティング剤
有効成分
50%
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性
保持期間
約3年
塗回数
1回塗り
注意
※パーツごとに塗り込み後、すぐに乾いたクロスで拭き取りを行ってください(拭き取りを行っても被膜は残ります)。
※本品施工後、2時間は水分が掛からないようにしてください。
商品説明動画
自然なツヤ・本来の深い色合いがよみがえる『樹脂用GLASS COAT』
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった