クリスタルプロセス
クリスタルプロセスの ボディー用
クリスタルプロセスの カーコンパウンド
ハイテクX1ダイヤモンドコートセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
55289457
品番
N10130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
「ハイテクX1ダイヤモンドコート」を施工するために必要な液剤・資材・施工証明書をセットにしました。
超撥水性と素晴らしい光沢が長期間持続するダイヤモンドコートをこれひとつで施工できます。
セット内容
・ダイヤモンドコート 50ml×1本・塗り込み専用クロス 1枚・塗り込み専用スポンジ 1個・マイクロファイバークロス 3枚・施工証明書 1枚・シール 1枚
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
150mL
危険物の性状
非水溶性
商品説明動画
ダイヤモンド微粒子配合のガラスコーティングで水玉が転がり落ちる撥水力【ハイテクX1ダイヤモンドコート】
参考になった
ハイテクX1-ダイヤモンドコート施工手順紹介動画 製造メーカーが推奨するガラスコーティングの施工方法
参考になった