クリスタルプロセス
クリスタルプロセスの ボディー用
クリスタルプロセスの カーコンパウンド
ハイテクX1ボディコート剤-8500 お試しセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
55289466
品番
N10011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
深い光沢と高純度の「ハイテクX1ボディーコート剤 8500」をお試しいただけるセットです。施工するために必要な液剤・資材・施工証明書が全て入っております。
セット内容
・ハイテクX1ボディコート剤-8500 150ml×1本・ハイテクX1シリーズ専用メンテナンス剤(光沢・滑りTYPE) 100ml×1本・塗り込み専用クロス 2枚・塗り込み専用スポンジ 2個・マイクロファイバークロス 4枚・施工証明書 1枚・シール 1枚
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
非水溶性