クリスタルプロセス
クリスタルプロセスの ボディー用
クリスタルプロセスの カーコンパウンド
ハイテクX1シリーズ専用メンテナンスセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
タイプ
光沢・すべり性TYPE
注文コード
55289475
品番
N10022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハイテクX1シリーズ施工後のメンテナンスセット。洗車しても汚れや小キズが落ちない場合のキズ取りメンテナンス剤と施工資材をセットにしました。
セット内容
ハイテクX1シリーズ専用メンテナンス剤(光沢・滑りTYPE)100ml×1本・キズ取りメンテナンス剤 100ml×1本・マイクロファイバークロス 1枚・スポンジ 1個
タイプ
光沢・すべり性TYPE
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性