クリスタルプロセス
クリスタルプロセスの ボディー用
クリスタルプロセスの カーコーティング/ワックス
クリスタルプロセスの ヘッドライト/レンズ磨き
プロ向け本格ヘッドライトよみがえりセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
55289588
品番
N10092
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
セット内容
ヘッドライト研磨剤 100ml×1本・スーパークリアコートB液 30ml×1本・塗り込み専用スポンジ 1個・塗り込み専用クロス 1枚・マイクロファイバークロス 1枚
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
30mL
危険物の性状
非水溶性