ヘッドライト黄ばみ除去・A液B液 お試しセット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード55289597 品番N10091
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ポリッシャーを使わず簡単にヘッドライトの黄ばみ・曇りを除去できるクリーナーと、新車時の輝き・クリヤー感がよみがえる専用コーティング剤と施工資材をセットにしました。

セット内容黄ばみ・曇り除去ジェルA液 100ml×1本・スーパークリアコートB液 30ml×1本・ハンディフェルト 1個・塗り込み専用クロス 1枚・塗り込み専用スポンジ 1個・マイクロファイバークロス 1枚 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量30mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55289597
2021-10-30
用途:
マイカー2台のヘッドライトクリーニング
運輸・通信業

マークXは研磨剤入りの洗剤で洗った後A液、B液と使用しました、新品の8割程度の復活、15年落ちのベンツは、耐水ペーパーで研磨の後、A液、B液と使用しました、7割程度の復活が見られました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする