ホイール専用撥水スプレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 55289615 品番 J07050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

超簡単! ホイールにスプレーして、勢いよく水をかけるだけで水玉コロコロの撥水被膜を形成! タイヤにも使用可能。ブレーキダストや汚れの付着を防止します。

用途タイヤ・ホイール・モール用 危険物の類別非危険物 保持期間(日)約60 施工可能台数約30本分/500ml

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-10
用途:
車両メンテナンス用
サービス業

車両洗車後のホイールメンテナンス用に購入しました。

対象商品:
55289615
2022-05-06
用途:
ホイール洗車後の撥水施工
運輸・通信業

吹き付けて水で流すだけの簡単作業で艶出しと綺麗な撥水。
簡単で思っていた以上の艶と撥水でした。
購入して良かったと思います。
ただ、希釈して使える撥水シャンプー的なのと比較してしまうとコスパ的に高くなるのかなぁ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする