クリスタルプロセス
クリスタルプロセスの 車内用
ホロ・シートコーティング剤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(4L)
注文コード
55289658
品番
L12400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
吹き付けるだけで驚きの水弾き!! 飲みこぼし食べこぼしによる汚れや手アカなどからファブリックシートを保護します。ホロにも使用でき、雨や泥による汚れを防ぎます。
用途
自動車ルーム用
仕様
油性
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4L
保持期間(日)
約180
危険物の性状
非水溶性
注意
※本革・合成皮革などの革製品には使用しないでください。