クリスタルプロセス
クリスタルプロセスの ウインドウ用・ウォッシャー液
クリスタルプロセスの ガラスコーティング
ラッピングフィルムマット用ガラスコーティング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(200mL)
注文コード
55289755
品番
H13020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ラッピングフィルムを保護するためのガラスコーティングが新登場。
通常の洗車では除去の難しい水垢や雨ジミからフィルムを保護します。
用途
自動車ラッピングフィルム用
有効成分
85%
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
200mL
特性
35%つや消し
危険物の性状
非水溶性
保持期間
約3年
塗回数
1回塗り
施工可能台数
約4台分/200ml