レジン系コーティング剤 WIPING FREE

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 55289816 品番 C17050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

新開発の超らく拭き取り不要コーティング剤です。
ボディ・ガラス・樹脂・内装も全部丸ごとコーティング。
塗り込み痕が出ないのでなんと拭き取りが必要ありません。
簡単施工でスベスベピカピカ!
さらに指紋や手アカの付着が激減します。

用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 有効成分レジン 危険物の類別非危険物 保持期間(日)約60
注意
※スベリ性が良くなりますので、ハンドル・シートに塗り込まないでください。また、アルミホイールに使用する際には直接吹き付けないでください。
※故障の恐れがありますので、車内の電装部品・スイッチ部分には直接吹き付けないでください。

商品説明動画

超らく拭き取り不要コーティング「ワイピングフリー」紹介動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-12
用途:
車の窓ガラスの内側に
製造業

非常に良い製品ですが、ちょっとお高めなので、窓の内側やスピードメーターだけに使っています。
車の外板には、コスパでいうと…
車をきれいにしている人の、メンテ用にはいいと思います。
会社の車に使いましたが、汚い車はきれいにしてからでないと無意味です。汚れが残っている車に使用すると、汚れまでコーティングされてしまうので、あとから除去するのが困難になります。
レジンなので、シリコン系よりも耐久性はありますが、ガラスコーティングのような耐久性はありません。その分、除去できなくはないので、やり直しは可能です。

1人が参考にしています
2024-01-09
用途:
社用車の窓拭き用に
その他業種

内窓、外窓に使用してみました。
シュッシュッと適当な間隔でスプレーし、窓拭き用マイクロファイバークロスで拭き取ります。
すっと渇き、何回もクロスを往復させる作業は要りません。
そしてガラスの透明度が増します。
雨もしっかりと弾いてくれます。
ワイパー使用時にビビるので内窓しか使用出来ないとYouTubeで見ましたが、全然そんな事はなく、購入して良かったと思います。
ボディにも部分的に使用してみましたが、防滴効果はあるものの、防汚効果はあまり感じられなかったので、ボディにはボディ用で別物を使用して、こちらは窓用として分けました。
他の社員も、何で何時も窓が綺麗で拭き残しや拭き後がないの?と聞いて来ますよ。

2人が参考にしています
対象商品:
55289807
2023-07-02
用途:
鏡のコーティング (汚れ落ちが抜群に良くなりました)
青安堂 神尾鍼灸院 様 (医療・福祉・介護関連業)

良く使う手洗い台の鏡がハネ飛びで汚れやすいので、こちらでコーティングしたところ、ティッシュでサッと拭くだけでキレイになるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
55289807
2022-05-16
用途:
洗車後のコーティング
その他業種

車には、クリスタルキーパーのコーティングを施工していますが、洗車後にこの拭き取り要らずのレジン系コーティングWIPING FREEを塗り込んだところ、更に艶はでるしツルツルすべすべで凄くいい商品と思います。
その後、まだ雨に降られていないので汚れの付き具合はどうでしょうか?楽しみです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする