ランプチェンジャー用キャッチヘッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55290184 品番DLC-CH22
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ランプチェンジャー用キャッチヘッド LEDダウンライト光源部用
別売の「ランプチェンジャー・ポール」と組み合わせることで、高所のランプの交換ができる
熱に強いシリコン吸盤採用で耐久性アップ

材質本体:PC樹脂・吸盤:シリコン・グリップ:TPE 質量(g)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×88 適合ランプ光源分離型LEDダウンライト(口金:GH-76p, GX-53他)
注意
※「光源分離型LEDダウンライト」とは、各メーカーの名称でLEDユニット、LEDソケッタブルダウンライト等と呼ばれている器具です。
※器具や取り付けの状態により、ランプ交換ができない場合があります。
※この製品は下記の別売アルミポール専用です。DLC-AP33/ DLC-AP33M/DLC-AP60/ DLC-AP60M/DLC-AP93/DLC-AP93M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする