DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の アンカーボルト
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 石膏ボード用アンカー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 中空壁用アンカー
パットアンカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
55290227
品番
AP-5
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途
給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容
パットアンカー・ナベ小ネジ M5×75mm・ワッシャー(各10個)
材質
スチール
ドリル径(Φmm)
12(下穴)
寸法(A×B×C)(mm)
7.5×9×47
取付可能厚(mm)
20以下(壁+取付物)
最大引抜強度N(kgf)
343(35)
ワッシャー外径(mm)
Φ17
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。