DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドライバー/ビット
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドライバー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電工ドライバー
NWSドライバー10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55290534
品番
NW10-4075
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ドイツ製 高級ハンドツール
マイナスドライバー
先端形状
マイナス
先端サイズ
4.0
軸長(mm)
75
寸法(mm)
4.0×75
全長(mm)
170
質量(g)
45
グリップ径(Φmm)
30
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし