DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドライバー/ビット
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドライバー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電工ドライバー
NWSドライバー10
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55290543
品番
NW10-5100
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ドイツ製 高級ハンドツール
マイナスドライバー
先端形状
マイナス
軸長(mm)
100
寸法(mm)
5.0×100
全長(mm)
195
質量(g)
55
グリップ径(Φmm)
30
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし