DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドライバー/ビット
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドライバー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電工ドライバー
NWSドライバー12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55290568
品番
NW12-PH1080
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ドイツ製 高級ハンドツール
プラスドライバー
先端形状
プラス
軸長(mm)
80
寸法(mm)
+♯1×80
全長(mm)
175
質量(g)
50
グリップ径(Φmm)
30
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし