DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドライバー/ビット
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ドライバー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電工ドライバー
NWSドライバー12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55290577
品番
NW12-PH2100
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ドイツ製 高級ハンドツール
プラスドライバー
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
100
寸法(mm)
+♯2×100
全長(mm)
205
質量(g)
80
グリップ径(Φmm)
30
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし