NWSドライバー12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55290586 品番NW12-PH3150
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ドイツ製 高級ハンドツール
プラスドライバー

先端形状プラス 先端サイズNo.3 軸長(mm)150 寸法(mm)+♯3×150 全長(mm)270 質量(g)145 グリップ径(Φmm)30 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする