NWSコンビネーションペンチ1092

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55290613 品番NW1092-225
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ドイツ製 高級ハンドツール

材質特殊鋼 全長(mm)225 質量(g)390 タイプスタンダードタイプ 切断能力VVF2.6×2C 針金Φ3.2 コーティングチタン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする